Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza1/2 x 1/2 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-13/32 x 1-37/64 pulg.
- Longitud total9-15/64 pulg.
- Peso0.49 lb
- Tamaño de la llave19 x 21 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662679060787
- Tipo de llaveLlave para caja de trinquete