Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja25/32 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-15/76 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño1-3/8 pulg.
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto35/64 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto2-49/64 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1-3/8 pulg.
- En general Longitud18-1/2 pulg.
- Peso2.41 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679090692