Motion
J1246M
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 46 mm, tamaño de llave fija de 46 mm, 25 in
Artículo MI #01163441
No. Fabricante J1246M
Precio175.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 46 mm, tamaño de llave fija de 46 mm, 25 in
Artículo MI #01163441
No. Fabricante J1246M
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
Precio175.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    31/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    2-39/64 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    46 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    43/64 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    3-41/64 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    46 mm
  • En general Longitud  
    25 pulg.
  • Peso
    5.31 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679071257

Descripción general

Descripción del fabricante
J1246M LLAVE COMBINADA 46MM 12PT
  • El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
  • El extremo de la caja de 12 puntos permite un indexado fino, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso (encaja en sujetadores de 4, 6 y 12 puntos)
  • Diseño antideslizante (ASD) con extremo abierto: las ranuras de bloqueo patentadas ayudan a evitar que la llave se deslice fuera del sujetador al girar. Las superficies arqueadas están diseñadas para extender las fuerzas de contacto sobre un área mayor. Las cargas se mantienen fuera de las esquinas del dispositivo de fijación, lo que ayuda a evitar el redondeo del dispositivo de fijación.
  • Los tamaños métricos de 9 mm y menores no tienen función ASD
  • Los extremos de la caja incorporan el sistema TorquePlus
  • Las llaves Proto® TorquePlus resultan ideales para su uso en sujetadores difíciles o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos
  • El diseño del TorquePlus es una configuración de accionamiento de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y fácil de la llave a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
  • La configuración de TorquePlus ℮ emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área del extremo de la caja, minimizando el deslizamiento
  • El diseño interno del TorquePlus desajusta el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo