Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja31/32 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja2-39//64 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño1-3/4 pulg.
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto45/64 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto3-41/64 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1-3/4 pulg.
- En general Longitud25 pulg.
- Peso5.61 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679090739