Motion
J1258B
Llave combinada - Imperial, óxido negro, tamaño de llave de extremo de caja de 1-13/16 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 1-13/16 pulg., 25 pulg.
Artículo MI #01163490
No. Fabricante J1258B
Precio134.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, óxido negro, tamaño de llave de extremo de caja de 1-13/16 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 1-13/16 pulg., 25 pulg.
Artículo MI #01163490
No. Fabricante J1258B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio134.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    31/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    2-39//64 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-13/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    45/64 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    3-41/64 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-13/16 pulg.
  • En general Longitud  
    25 pulg.
  • Peso
    5.59 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679090746

Descripción general

Descripción del fabricante
J1258B LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo