Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total10-3/8 pulg., 11-1/4 pulg., 6 pulg., 6-7/8 pulg., 7-3/4 pulg., 8-5/8 pulg., 9-1/2 pulg.
- Peso3.17 lb
- Tamaños de llave1/2 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a los resbalones
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Estilo de mangoPlano
- Accesorios incluidosRollo de herramientas
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas7
- UPC_NO662679071677
- Tipo de juego de llavesCombinación de cabeza flexible