Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1-11/16 pulg.
- Longitud del mango15-11/16 pulg.
- Longitud del cabezal3 pulg.
- Peso de la cabeza2-1/2 lb
- Longitud total15-11/16 pulg.
- Peso total3.28 lb
Detalles
- Material del mangoFibra de vidrio
- Material del cabezalAcero
- Estilo de cabezaDoble cara