Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2 pulg.
- Longitud del mango16 pulg.
- Longitud del cabezal5 pulg.
- Peso de la cabeza4 lb
- Longitud total16 pulg.
- Peso total4.84 lb
Detalles
- Características y beneficios• Diseñado para golpear metal, hormigón y piedra • Mango de fibra de vidrio resistente con agarre acolchado antideslizante
- Material del mangoFibra de vidrio
- Material del cabezalAcero
- Estilo de cabezaDoble cara
Descripción general
- Diseñado para golpear metal, hormigón y piedra
- Mango resistente de fibra de vidrio con agarre acolchado antideslizante