Especificaciones
Dimensiones
- Pestañas (máx. axial)0.009 pulg.
- Precisión del cable0.2 pulg.
- Longitud72 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.7500 pulg.
- Paso0.2 pulg.
- Diámetro mínimo de la raíz0.502 pulg.
- Roscas por pulgada5
- Peso1.23 libras por pie
Detalles
- Tipo de tornillo AcmeTornillo Acme
- Formulario2C
- Material4140 - Acero aleado
- Comienza1
- Código de rosca75
- Dirección de roscaIzquierda
Descripción general
- Nook Industries ofrece las selecciones más grandes de tamaños de tornillos de montaje enrollados de la industria.
- Los tornillos de rosca enrollada son rentables y están abastecidos para una entrega rápida
- Los tornillos y tuercas PowerAc℮ Inch Acme incluyen una forma de rosca de centralización (C) para evitar el atasco y la unión.
- En comparación con las formas de rosca de uso general, las roscas de centralización se fabrican con tolerancias más ajustadas y menor holgura en el diámetro principal.