Motion
J155/8
Punzón cónico: 3/16 pulg. de diámetro de punta, 16 pulg. de longitud total, mango hexagonal/estilo de cuerpo
Artículo MI #01163798
No. Fabricante J155/8
Precio24.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón cónico: 3/16 pulg. de diámetro de punta, 16 pulg. de longitud total, mango hexagonal/estilo de cuerpo
Artículo MI #01163798
No. Fabricante J155/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Diámetro del punto
    3/16 pulg.
  • Peso
    1.13 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango/cuerpo
    Hexagonal
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • UPC_NO
    662679010003

Descripción general

Descripción del fabricante
J155/8 ALINEACIÓN DE PERFORACIÓN 16
  • Alinee los orificios en dos o más piezas de metal a través de las cuales se va a insertar un perno o tornillo
  • Extremo parabólico modificado para una mayor resistencia al desconchado y astillado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo