Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza2-5/32 pulg.
- Ancho de la mordaza7/8 pulg.
- Longitud total7-5/16 pulg.
- Peso0.53 lb
Detalles
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Material del mangoPlastisol
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO662679030285
Descripción general
- Filo de corte endurecido por inducción
- El potente apalancamiento corta cables pesados con facilidad
- Empuñaduras de Plastisol para mayor comodidad