Motion
J261SG
Alicates para juntas ajustables de lengüeta y ranura - Mordaza serrada, Agarradera de Plastisol, 4.6250 en OAL
Artículo MI #01163949
No. Fabricante J261SG
Precio23.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates para juntas ajustables de lengüeta y ranura - Mordaza serrada, Agarradera de Plastisol, 4.6250 en OAL
Artículo MI #01163949
No. Fabricante J261SG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    7/8 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    3/16 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pulg.
  • Apertura máxima de la mordaza
    15/32 pulg.
  • Longitud total
    4.6250 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Lengüeta y ranura
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de mango
    Plastisol
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • UPC_NO
    662679031169

Descripción general

Descripción del fabricante
J261SG Alicates

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo