Motion
J262SG
Alicates para juntas ajustables de lengüeta y ranura - Mordaza serrada, Agarradera de Plastisol, 7-1/16 en OAL
Artículo MI #01164016
No. Fabricante J262SG
Precio20.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates para juntas ajustables de lengüeta y ranura - Mordaza serrada, Agarradera de Plastisol, 7-1/16 en OAL
Artículo MI #01164016
No. Fabricante J262SG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1-3/8 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    5/16 pulg.
  • Longitud
    7-1/16 pulg.
  • Apertura máxima de la mordaza
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    7-1/16 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Lengüeta y ranura
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de mango
    Plastisol
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • UPC_NO
    662679031206

Descripción general

Descripción del fabricante
J262SG ALICATE DE PISTA DE ALIMENTACIÓN NAT 6-1
  • La unión de ranura de corte inferior fresada con precisión proporciona una función de interbloqueo para un potente rendimiento antideslizante
  • El cierre especial garantiza un montaje permanente, pero permite un ajuste sencillo
  • Los dientes en ángulo proporcionan una potencia de agarre superior a los dientes en ángulo recto estándar
  • Empuñaduras de Plastisol para mayor comodidad
  • Acabado natural

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo