Motion
MT6452118
Broca de longitud de herramienta - Serie 5423 , 9/32 pulg., Material con punta de metal duro, 2-1/4 pulg. canal, Ángulo de punta de 118 °, 4-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01164049
No. Fabricante MT6452118
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 5423 , 9/32 pulg., Material con punta de metal duro, 2-1/4 pulg. canal, Ángulo de punta de 118 °, 4-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01164049
No. Fabricante MT6452118
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    9/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Punta de metal duro
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    5423
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
52118 5423 DR PARA STL DURO 9/32

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo