Motion
J2635SW
Llave de impacto - 2-3/16 pulg., extremo de caja, 12 PT, acabado de óxido negro, estilo de offset
Artículo MI #01164054
No. Fabricante J2635SW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto - 2-3/16 pulg., extremo de caja, 12 PT, acabado de óxido negro, estilo de offset
Artículo MI #01164054
No. Fabricante J2635SW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Longitud total
    13-1/2 pulg.
  • Peso
    6.78 lb
  • Ancho exterior del extremo de la llave
    3-3/8 pulg.
  • Grosor del extremo de la llave
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la llave
    2-3/16 pulg.

Details

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Desplazamiento
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de extremo sin impacto
    Extremo de la caja
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Tipo de llave
    Llamativo

Descripción general

Descripción del fabricante
J2635SW LLAVE GOLPEANDO 2-3/16" 12PT
  • Gran superficie de golpeo para un contacto más seguro con el golpe y una transmisión más eficiente de la fuerza al sujetador
  • El mango corto permite su uso en espacios cerrados
  • Apertura de la caja diseñada para permanecer en el dispositivo de fijación cuando se golpea la llave
  • Para uso en caso de que sea necesaria una fuerza extrema para aflojar o fijar sujetadores grandes
  • Las paredes de cajas pesadas proporcionan una mayor transmisión de par
  • El mango desplazado elimina las obstrucciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo