Motion
MT6452124
Broca de longitud de herramienta - Serie 5423 , 3/8 pulg., Material con punta de metal duro, 3 pulg. canal, Ángulo de punta de 118 °, 5 pulg. OAL
Artículo MI #01164086
No. Fabricante MT6452124
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 5423 , 3/8 pulg., Material con punta de metal duro, 3 pulg. canal, Ángulo de punta de 118 °, 5 pulg. OAL
Artículo MI #01164086
No. Fabricante MT6452124
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/8 pulg.
  • Canal Longitud  
    3 pulg.
  • En general Longitud  
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    21/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Punta de metal duro
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    5423
  • Tipo de mango
    Recto
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
52124 5423 DR PARA STL DURO 3/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo