Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total13-1/2 pulg.
- Peso10.56 lb
- Ancho exterior del extremo de la llave4 pulg.
- Grosor del extremo de la llave1-1/2 pulg.
- Tamaño de la llave2-9/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoDesplazamiento
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de extremo sin impactoExtremo de la caja
- Forma del casquillo12 PT
- Tipo de llaveLlamativo
Descripción general
- Gran superficie de golpeo para un contacto más seguro con el golpe y una transmisión más eficiente de la fuerza al sujetador
- El mango corto permite su uso en espacios cerrados
- Apertura de la caja diseñada para permanecer en el dispositivo de fijación cuando se golpea la llave
- Para uso en caso de que sea necesaria una fuerza extrema para aflojar o fijar sujetadores grandes
- Las paredes de cajas pesadas proporcionan una mayor transmisión de par
- El mango desplazado elimina las obstrucciones