Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-3/32 pulg.
- Grosor de la mordaza29/32 pulg.
- Ancho de la mordaza1/2 pulg.
- Longitud total6-3/16 pulg.
- Peso0.50 lb
Detalles
- Estilo de mangoPlastisol
- Apalancamiento altoApalancamiento no alto
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaDiamante serrado
- MaterialAcero de aleación
- Forma de la narizNueva Inglaterra
- UPC_NO662679030544