Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-1/2 pulg.
- Grosor de la mordaza1-3/16 pulg.
- Ancho de la mordaza5/8 pulg.
- Longitud total8-5/8 pulg.
- Peso0.86 lb
Detalles
- Estilo de mangoPlastisol
- Apalancamiento altoApalancamiento no alto
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaDiamante serrado
- MaterialAcero de aleación
- UPC_NO662679030582
Descripción general
- Para instaladores de servicios públicos, instalación y mantenimiento de cableado y equipos eléctricos
- Bordes de corte endurecidos por inducción y mordazas dentadas de diamante
- Triturador de aislamiento integrado
- Empuñaduras de Plastisol para mayor comodidad