Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total10-1/4 pulg.
- Peso1.76 lb
- Ancho exterior del extremo de la llave2 pulg.
- Grosor del extremo de la llave23/32 pulg.
- Tamaño de la llave1-1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoRecto
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de extremo sin impactoExtremo de la caja
- Forma del casquillo6 PT
- Tipo de llaveLlamativo