Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza5/16 pulg.
- Ancho de la mordaza1-3/4 pulg.
- Longitud total8-1/4 pulg.
- Peso0.81 lb
Detalles
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Material del mangoPlastisol
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO662679030629
Descripción general
- Corte semial ras en áreas inaccesibles para alicates de corte lateral
- Gran apalancamiento para un corte sencillo de la mayoría de los alambres y clavos
- Empuñaduras de Plastisol para mayor comodidad