Motion
J278G
Alicates para juntas ajustables con junta deslizante - Mordaza dentada, Agarradera de Plastisol, 8-1/16 en OAL, Material de acero
Artículo MI #01164345
No. Fabricante J278G
Precio23.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates para juntas ajustables con junta deslizante - Mordaza dentada, Agarradera de Plastisol, 8-1/16 en OAL, Material de acero
Artículo MI #01164345
No. Fabricante J278G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4/5 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    1-3/4 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1-13/64 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    3/8 pulg.
  • Longitud
    8-1/2 pulg.
  • Longitud total
    8-1/16 pulg.
  • Peso
    0.65 lb
  • Ancho
    2-2/7 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Junta deslizante
  • Estilo de mango
    Plastisol
  • Incluye cortador
    Incluye cortador
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    662679046415
  • Material
    Acero
  • Número de puestos
    2
  • UPC_NO
    662679031367

Descripción general

Descripción del fabricante
J278G Alicates
  • Dos posiciones de mordaza
  • Cortador de alambre tipo cizalla
  • Empuñaduras de Plastisol para mayor comodidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo