Motion
J30000A
Juego de llaves de extremo abierto - 10 PC, tipo de extremo abierto, acabado satinado, estilo de mango plano
Artículo MI #01164407
No. Fabricante J30000A
Precio275.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves de extremo abierto - 10 PC, tipo de extremo abierto, acabado satinado, estilo de mango plano
Artículo MI #01164407
No. Fabricante J30000A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio275.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Longitud total
    10-1/8 pulg., 11-3/8 pulg., 4-1/2 pulg., 5-1/8 pulg., 5-3/4 pulg., 6-3/8 pulg., 7-19/32 pulg., 8-15/64 pulg., 8-55/64 pulg., 9-31/64 pulg.
  • Peso
    4.04 lb
  • Tamaños de llave
    10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 26 mm, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a los resbalones
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Plano
  • Accesorios incluidos
    Rollo de herramientas
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    10
  • UPC_NO
    662679050870
  • Tipo de juego de llaves
    Extremo abierto

Descripción general

Descripción del fabricante
J30000A JUEGO DE LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo