Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza3/16 x 3/16 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior25/32 x 21/32 pulg.
- Longitud total5-1/4 pulg.
- Tamaño de la llave5/16 x 3/8 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo