Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza17/64 x 17/64 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-9/32 x 1-5/32 pulg.
- Longitud total7-47/64 pulg.
- Tamaño de la llave9/16 x 5/8 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo