Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza5/16 x 5/16 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-37/64 x 1-13/32 pulg.
- Longitud total8-63/64 pulg.
- Tamaño de la llave11/16 x 3/4 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo