Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza21/64 x 21/64 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-17/64 x 1-37/64 pulg.
- Longitud total9-39/64 pulg.
- Tamaño de la llave3/4 x 7/8 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo