Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza23/64 x 23/64 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-25/32 x 1-31/32 pulg.
- Longitud total10-15/64 pulg.
- Tamaño de la llave13/16 x 7/8 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo