Motion
J3045B
Llave de cabeza angulada - 15/16 x 1 pulg., tipo de cabeza angulada, doble extremo, material de acero, acabado de óxido negro
Artículo MI #01164586
No. Fabricante J3045B
Precio54.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 15/16 x 1 pulg., tipo de cabeza angulada, doble extremo, material de acero, acabado de óxido negro
Artículo MI #01164586
No. Fabricante J3045B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio54.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    31/64 x 31/64 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    2-1/64 x 1-29/32 pulg.
  • Longitud total
    11-31/64 pulg.
  • Tamaño de la llave
    15/16 x 1 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
J3045B LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo