Motion
J3050B
Llave de cabeza angulada - 1-1/16 x 1-1/8 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble, material de acero, acabado de óxido negro
Artículo MI #01164598
No. Fabricante J3050B
Precio50.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 1-1/16 x 1-1/8 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble, material de acero, acabado de óxido negro
Artículo MI #01164598
No. Fabricante J3050B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$50.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    7/16 x 7/16 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    2-17/64 x 2-9/64 pulg.
  • Longitud total
    12-3/8 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1-1/16 x 1-1/8 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
J3050B LLAVE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo