Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza17/32 x 17/32 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior2-57/64 x 2-23/32 pulg.
- Longitud total15-7/8 pulg.
- Tamaño de la llave1-3/8 x 1-7/16 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo