Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total4-3/4 pulg., 4-7/8 pulg., 5 pulg., 5-1/2 pulg., 5-1/4 pulg., 5-15/16 pulg., 5-5/8 pulg., 6-1/2 pulg., 6-1/8 pulg., 6-3/4 pulg., 7 pulg.
- Peso1.75 lb
- Tamaños de llave10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Estilo de mangoPlano
- Accesorios incluidosRollo de herramientas
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas11
- UPC_NO662679052003
- Tipo de juego de llavesExtremo abierto