Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza15/64 x 15/64 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior59/64 x 59/64 pulg.
- Longitud total5-1/4 pulg.
- Tamaño de la llave12 mm
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °, 60 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo