Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza9/32 x 9/32 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-11/32 x 1-11/32 pulg.
- Longitud total6-3/4 pulg.
- Tamaño de la llave18 mm
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °, 60 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo