Motion
J3119M
Llave de cabeza angulada - 19 mm, Tipo de cabeza angulada, Extremo doble, Material de acero, Acabado pulido
Artículo MI #01164701
No. Fabricante J3119M
Precio49.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 19 mm, Tipo de cabeza angulada, Extremo doble, Material de acero, Acabado pulido
Artículo MI #01164701
No. Fabricante J3119M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    9/32 x 9/32 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-7/16 x 1-7/16 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Tamaño de la llave
    19 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °, 60 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
J3119M LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo