Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total3 pulg., 3-1/2 pulg., 3-3/4 pulg.
- Peso0.42 lb
- Tamaños de llave1/4 x 7/32 pulg., 11/32 x 3/8 pulg., 13/64 x 15/64 pulg., 15/64 x 13/64 pulg., 3/8 x 11/32 pulg., 5/16 x 9/32 pulg., 7/32 x 1/4 pulg., 9/32 x 5/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a los resbalones
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Accesorios incluidosAlicates de encendido, rodillo de herramientas
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas9
- UPC_NO662679050948
- Tipo de juego de llavesExtremo abierto
Descripción general
- El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
- Las cabezas angulares 15° y 60° combinadas con el mismo tamaño de abertura en ambos extremos permiten utilizar la llave en cuatro ángulos de giro diferentes
- Configuración estándar de la llave de boca
- Contiene: J235, J2416, J3210, J3211, J3215, J3216, J3220, J3221, J3225, J3226