Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total5-11/16 pulg., 6-1/32 pulg., 6-15/16 pulg., 6-7/16 pulg., 7-5/8 pulg., 8-11/16 pulg., 9-3/16 pulg.
- Peso2.22 lb
- Tamaños de llave1/2 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a los resbalones
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Accesorios incluidosRollo de herramientas
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas7
- UPC_NO662679050979
- Tipo de juego de llavesCombinación de tuerca acampanada