Motion
J3700M
Juego de llaves de tuercas acampanadas - 5 PC, Tipo de tuerca acampanada, Acabado satinado, Estilo de mango plano
Artículo MI #01164817
No. Fabricante J3700M
Precio157.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves de tuercas acampanadas - 5 PC, Tipo de tuerca acampanada, Acabado satinado, Estilo de mango plano
Artículo MI #01164817
No. Fabricante J3700M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$157.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Longitud total
    5-11/16 pulg., 6-15/16 pulg., 6-5/16 pulg., 7-63/64 pulg., 7-9/16 pulg.
  • Peso
    1.26 lb
  • Tamaños de llave
    10 x 12 mm, 13 x 14 mm, 15 x 17 mm, 7 x 8 mm, 9 x 11 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a los resbalones
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Estilo de mango
    Plano
  • Accesorios incluidos
    Rollo de herramientas
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    5
  • UPC_NO
    662679050986
  • Tipo de juego de llaves
    Tuerca acampanada

Descripción general

Descripción del fabricante
J3700M LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo