Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza29/64 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-3/16 pulg.
- Longitud total7-63/64 pulg.
- Peso0.33 lb
- Tamaño de la llave15 x 17 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a los resbalones
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679051419
- Tipo de llaveCabezal en ángulo