Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza35/64 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-3/8 pulg.
- Longitud total9-3/8 pulg.
- Peso0.50 lb
- Tamaño de la llave19 x 21 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a los resbalones
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- Forma del casquillo6 PT
- UPC_NO662679050658
- Tipo de llaveCabezal en ángulo