Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza11/32 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior51/64 pulg.
- Longitud total5-11/16 pulg.
- Peso0.13 lb
- Tamaño de la llave3/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a los resbalones
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679051334