Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza3/8 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-1/16 pulg.
- Longitud total7-1/2 pulg.
- Peso0.27 lb
- Tamaño de la llave1/2 x 9/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a los resbalones
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679051358
- Tipo de llaveCabezal en ángulo