Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Tamaño del acoplamiento1030
- Código de tamaño de acoplamiento1030T
- Diámetro exterior del cilindro del cubo1.9400 pulg.
- Centro Diámetro2.3400 pulg.
- Diámetro exterior1.9375 pulg.
- Longitud total3.5000 pulg.
- Peso0.9500 lb
Detalles
- Clase A/BB
- País de origenCN
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Ajuste del orificio del bujeEspacio libre
- Estilo de centroAburrido
- Tipo de concentradorBuje en T
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934009372
- MaterialAcero
- Número de chaveteros1
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieBujes de Stock de la Serie T10_T20
- UPC_NO782934009372
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.