Motion
1050T HUB .9375 SIN STK 1/4 X 1/8 KW

FALK
1050T HUB .9375 NON-STK 1/4 X 1/8 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1050T Código de tamaño de acoplamiento, 0.9375 pulg. de diámetro del orificio, 2.3800 pulg. de longitud a través del orificio
Artículo MI #01165273
No. Fabricante 1050T HUB .9375 NON-STK 1/4 X 1/8 KW
Price$217.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050T HUB .9375 NON-STK 1/4 X 1/8 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1050T Código de tamaño de acoplamiento, 0.9375 pulg. de diámetro del orificio, 2.3800 pulg. de longitud a través del orificio
Artículo MI #01165273
No. Fabricante 1050T HUB .9375 NON-STK 1/4 X 1/8 KW
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
Su precio$217.76/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.9375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1050
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050T
  • Hub Diameter  
    2.6200 pulg.
  • Length Through Bore  
    2.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6200 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    3.87 lb

Details

  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934002717
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    3850 pulg.
  • UPC_NO
    782934002717

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T HUB .9375 SIN STK 1/4 X 1/8 KW

Los clientes también compraron