Motion
1060T CENTRO TL 1615

FALK
1060T HUB TL 1615

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1060T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Orificio de buje de cierre cónico, 2-1/2 pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01165362
No. Fabricante 1060T HUB TL 1615
Price$398.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1060T HUB TL 1615

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1060T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Orificio de buje de cierre cónico, 2-1/2 pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01165362
No. Fabricante 1060T HUB TL 1615

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$398.16/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Tamaño del acoplamiento
    1060
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060T
  • Hub Diameter  
    3 pulg.
  • Length Through Bore  
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0625 pulg.
  • Peso
    3.18 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    9.6 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782934000041
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    6050 pulg.
  • UPC_NO
    782934000041

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T CENTRO TL 1615
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves