Motion
J4739-15W

PROTO TOOLS
J4739-15W

Juego o punta de destornillador - Tipo de punta de broca: Torx, tamaño de punta de T15 bits, punta individual
Artículo MI #01165584
No. Fabricante J4739-15W
Price$19.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J4739-15W

Juego o punta de destornillador - Tipo de punta de broca: Torx, tamaño de punta de T15 bits, punta individual
Artículo MI #01165584
No. Fabricante J4739-15W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$19.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la punta de broca
    T15
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Details

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Estilo de punta de broca
    Torx
  • Extremo doble
    De un solo extremo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • A prueba de manipulaciones
    No a prueba de manipulaciones
  • UPC_NO
    662679140755

Descripción general

Descripción del fabricante
J4739-15W BIT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo