Motion
J47A
Pasador - Pasador, Resistente a la Corrosión, Mango Hexagonal/Estilo Cuerpo, Diámetro Máximo de Punzón de 1/4 pulg.
Artículo MI #01165872
No. Fabricante J47A
Precio70.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pasador - Pasador, Resistente a la Corrosión, Mango Hexagonal/Estilo Cuerpo, Diámetro Máximo de Punzón de 1/4 pulg.
Artículo MI #01165872
No. Fabricante J47A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$70.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    1/4 (Hex) pulg., 3/8 (Hex) pulg., 5/16 (Hex) pulg.
  • Diámetro máximo del punzón
    1/4 pulg.
  • Diámetro mínimo del punzón
    1/16 pulg.
  • Longitud total
    4-3/4 pulg., 4-3/8 pulg., 5-3/16 pulg., 5-7/8 pulg., 5-9/16 pulg., 6-3/4 pulg., 6-3/8 pulg.
  • Diámetro del punzón
    1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 7/32 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango/cuerpo
    Hexagonal
  • Incluye
    Bolsa
  • Material
    Acero de aleación
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de fichajes
    7
  • Tipo de marcaje
    Pasador
  • UPC_NO
    662679010218

Descripción general

Descripción del fabricante
J47A FIJAR PIN DE PERFORACIÓN 7 PC
  • Fabricado con acero S2 y tratado especialmente con calor para mayor resistencia y durabilidad
  • El diseño de dos piezas permite que la punta sea dura para mayor durabilidad y, al mismo tiempo, permite que se produzca recta para ayudar a evitar la unión
  • Acabado de óxido negro para ayudar a prevenir la corrosión por óxido
  • Includes: J2497 (7-1/4"W x 8-1/4"H 7-Pocket Vinyl Tool Kit), J471/2x1/4 (1/4" Tip 1-Piece Design Drive Pin Punch), J471/4x1/16 (1/16" Tip 1-Piece Design Drive Pin Punch), J471/4x3/32 (3/32" Tip 1-Piece Design Drive Pin Punch), J473/8x3/16 (3/16" Tip 1-Piece Design Drive Pin Punch), J475/16x1/8 (1/8" Tip 1-Piece Design Drive Pin Punch), J475/16x5/32 (5/32" Tip 1-Piece Design Drive Pin Punch), J477/16x7/32 (7/32" Tip 1-Piece Design Drive Pin Punch)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo