Motion
1100T CENTRO TL 3030

Falk (RRX)
1100T HUB TL 3030

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1100T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Orificio de buje de cierre cónico, 4-3/4 pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01165935
No. Fabricante 1100T HUB TL 3030
Precio1,264.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1100T HUB TL 3030

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1100T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Orificio de buje de cierre cónico, 4-3/4 pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01165935
No. Fabricante 1100T HUB TL 3030
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
Su precio$1,264.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Tamaño del acoplamiento
    1100
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1100T
  • Centro Diámetro  
    5.59 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4-3/4 pulg.
  • Peso
    34.92 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    88.1 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782934000089
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    55550 pulg.
  • UPC_NO
    782934000089

Descripción general

Descripción del fabricante
1100T CENTRO TL 3030
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle