Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del orificio6.0000 pulg.
- Tamaño mín. del orificio2.6250 pulg.
- Longitud total del acoplamiento13 pulg.
- Tamaño del acoplamiento1130
- Código de tamaño de acoplamiento1130T
- Diámetro exterior del cilindro del cubo8.5600 pulg.
- Longitud hasta Agujero6.3800 pulg.
- Diámetro exterior8.5625 pulg.
- Longitud total14.0000 pulg.
- Peso114.6400 lb
Detalles
- Clase A/BA
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- País de origenCN
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM279 CV
- Ajuste del orificio del bujeOrificio rugoso
- Material del concentradorAcero
- Estilo de centroMandrinado de stock rugoso
- Tipo de concentradorBuje en T
- Número de Upc del fabricante782934007460
- MaterialAcero
- RPM Máx.2400 rpm
- Velocidad máxima1800 rpm
- Número de chaveteros0
- Número de tornillos de fijación0
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieNúcleos de acero bruto (RSB) de orificio pasante pequeño estilo de orificio recto serie T10_T20
- Capacidad de par14667 pies-libras
- UPC_NO782934007460
Descripción general
Descripción del fabricante
1130T HUB RSB
- Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
- Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
- Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
- Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.