Motion
1120T10 CONJUNTO DE TAPA-TABLA

FALK
1120T10 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1120T Código de tamaño de acoplamiento, 12.5 in Longitud superior
Artículo MI #01166150
No. Fabricante 1120T10 COVER-GRID ASSY
Precio2,140.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1120T10 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1120T Código de tamaño de acoplamiento, 12.5 in Longitud superior
Artículo MI #01166150
No. Fabricante 1120T10 COVER-GRID ASSY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,140.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1120T
  • Diámetro exterior de la cubierta
    12.12 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    12.5 pulg.
  • Peso
    15.56 lb
  • Peso de grasa requerido
    1.62 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de construcción
    Dividido horizontalmente
  • País de origen
    CN
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Grasa incluida
    No
  • Material de la rejilla
    Acero de aleación
  • Grupo y clase
    Juegos y piezas de acoplamiento de rejilla
  • Material de hardware
    Acero
  • Incluye
    Sello
  • Número de Upc del fabricante
    782934029721
  • RPM Máx.
    2025 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Cantidad de segmentos de cuadrícula
    1
  • Serie
    Serie T10
  • UPC_NO
    782934029721

Descripción general

Descripción del fabricante
1120T10 CONJUNTO DE TAPA-TABLA

También puede gustarle